6318-2RSR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058142
No. Fabricante 6318-2RSR
Precio1,046.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 90 mm de DI, 190 mm de DE, 43 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058142
No. Fabricante 6318-2RSR
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
Precio1,046.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6318-2RSR

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • RPM Máx.
    2200 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    142000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    102000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6318-2RSR
  • UPC_NO
    4026677050250
  • Peso
    10.76 lb
  • Descripción
    6318-2RSR
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6318-2RSR cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 190 mm y ancho de 43 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos