Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general43 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Número de catálogo del fabricante318 SW1
- UPC_NO097741009478
- Peso12.20 lb
- Descripción318 SW1 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 318 SW1 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 90 mm de diámetro interior con 190 mm de diámetro exterior, 43 mm de ancho, diseño recto, tipo abierto.