Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno95 mm
- Diámetro exterior200 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general45 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior45 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2.5 mm
- RPM Máx.3800 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial34400 lbf
- Capacidad de carga estática radial26500 lbf
- Número de catálogo del fabricante319S
- UPC_NO097741009522
- Peso12.72 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción319 S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 319S cuenta con un diámetro de orificio de 95 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 200 mm y ancho de 45 mm.