Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno95 mm
- Diámetro exterior200 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general45 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior45 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2.5 mm
- RPM Máx.3800 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial34400 lbf
- Capacidad de carga estática radial26500 lbf
- Número de catálogo del fabricante319SF
- UPC_NO097741009539
- Peso12.74 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción319 SF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 95 mm, un cierre blindado único, un diámetro exterior de 200 mm y un ancho total de 45 mm.