6319ZZ

NTN
6319ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058185
No. Fabricante 6319ZZ
Precio913.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6319ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 200 mm de DE, 45 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058185
No. Fabricante 6319ZZ
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
Su precio$913.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6319ZZ BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    95 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.7717 pulg., 45.000 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • RPM Máx.
    3900 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    37990 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26800 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6319ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006001
  • UPC_NO
    4547359006001
  • Peso
    12.85 lb
  • Descripción
    6319ZZ BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El rodamiento de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 95 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 200 mm y ancho de 45 mm para rodamientos radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo