Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno100 mm
- Diámetro exterior215 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general47 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior47 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2.5 mm
- RPM Máx.3600 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial39100 lbf
- Capacidad de carga estática radial31500 lbf
- Número de catálogo del fabricante320S
- UPC_NO097741009584
- Peso15.55 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción320 S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial 320S ofrece un diámetro de orificio de 100 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 215 mm y ancho de 47 mm.