6320-Z
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 215 mm de DE, 47 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058216
No. Fabricante 6320-Z
Price$1,530.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 215 mm de DE, 47 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058216
No. Fabricante 6320-Z
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
Price$1,530.33/each

Descripción general

Descripción del fabricante
6320-Z

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    47 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    174000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    135000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6320-Z
  • UPC_NO
    4012801281409
  • Peso
    16.27 lb
  • Descripción
    6320-Z
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6320-Z tiene un diámetro de orificio de 100 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 215 mm y ancho de 47 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo