6320-Z /C3

SKF
6320-Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 215 mm de DE, 47 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058222
No. Fabricante 6320-Z/C3
Precio1,031.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6320-Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 215 mm de DE, 47 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058222
No. Fabricante 6320-Z/C3
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
Su precio$1,031.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6320 Z C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    47 mm
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    47 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39117 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31473 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6320-Z /C3
  • UPC_NO
    7316571367989
  • Peso
    15.73 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 blindaje
  • Descripción
    6320 Z C3 BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6320-Z/C3 ofrece un diámetro de orificio de 100 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 215 mm y ancho de 47 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos