Motion
320SFF

MRC (SKF)
320SFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 215 mm de DE, 47 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058231
No. Fabricante 320SFF
Precio1,560.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
320SFF

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 100 mm de DI, 215 mm de DE, 47 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058231
No. Fabricante 320SFF
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
Precio1,560.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
320 SFF BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    47 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    47 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    320SFF
  • UPC_NO
    097741009607
  • Peso
    17.28 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    320 SFF BRG
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con un diámetro de orificio de 100 mm, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 215 mm y un ancho total de 47 mm para uso radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo