Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno105 mm
- Diámetro exterior225 mm
- Ancho general49 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete2.5 mm
- RPM Máx.3400 rpm
- Serie300-S
- Capacidad de carga dinámica radial40800 lbf
- Capacidad de carga estática radial34400 lbf
- Número de catálogo del fabricante321SF
- UPC_NO097741009676
- Peso20.00 lb
- Descripción321 SF BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 321SF es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 105mm , blindaje simple y 225mm OD, adecuado para uso intensivo.