6322

NSK
6322

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 50 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058282
No. Fabricante 6322
Precio1,648.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6322

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 110 mm Diámetro interno, 240 mm Diámetro externo, 50 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058282
No. Fabricante 6322
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
Su precio$1,648.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6322 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    50 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    50 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    205000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    179000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6322
  • Número de Upc del fabricante
    029176018008
  • UPC_NO
    029176018008
  • Peso
    21.05 lb
  • Descripción
    6322 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6322 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 110 mm con diseño abierto y diámetro exterior de 240 mm para aplicaciones industriales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo