Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior240 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general50 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior50 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete2.5 mm
- RPM Máx.3200 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial45600 lbf
- Capacidad de carga estática radial40500 lbf
- Número de catálogo del fabricante322SF
- UPC_NO097741009720
- Peso20.06 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción322 SF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial 322SF cuenta con un diámetro de orificio de 110 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 240 mm y ancho de 50 mm.