Descripción general
- Los cojinetes de bolas de ranura profunda son cojinetes versátiles y autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas
- Estos productos son de diseño simple, duraderos en funcionamiento y fáciles de mantener; están disponibles en diseños de una y dos filas y en variantes abiertas y selladas
- Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos pueden haber vuelto huecos en el anillo exterior para sellos o blindajes
- Cojinete abierto: designación de prefijo nula
- Sellado en ambos lados: designación de prefijo 2RS
- Apantallado en ambos lados: designación de prefijo 2ZR
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno110 mm
- Diámetro exterior240 mm
- Ancho general50 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +120 °C
- Clasificación de precisiónABEC 1 (clase ISO normal)
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaAcero
- Radio de filete2.5 mm
- RPM Máx.3800 rpm
- Estándares cumplidosDIN 625-1
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial201000 N
- Capacidad de carga estática radial165000 N
- Número de catálogo del fabricante6322-C3
- UPC_NO4012801205993
- Peso22.29 lb
- Características y beneficios• Los cojinetes de bolas de ranura profunda son versátiles, cojinetes autosujetantes con anillos exteriores sólidos, anillos interiores y conjuntos de bolas y jaulas • Estos productos tienen un diseño sencillo, duradero en funcionamiento y fácil de mantener; están disponibles en diseños de una y dos filas y en variantes abiertas y selladas • Debido a la tecnología de producción utilizada, los cojinetes abiertos pueden haber girado los huecos del anillo exterior para los sellos o blindajes • Cojinete abierto: Designación de prefijo nula • Sellado en ambos lados: Designación de prefijo 2RS • Blindado en ambos lados: Designación de prefijo 2ZR
- Descripción6322-C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 110 mm, cierre abierto, un diámetro exterior de 240 mm y un ancho total de 50 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de vida cuádruple de capacitación y actualización de rodamientos químicosMotion se asoció con Schaeffler para proporcionar una capacitación integral en instalación y lubricación e introdujo rodamientos de jaula de latón FAG.
Ver la documentación
Folleto de cojinetes de rodillos esféricos divididos SchaefflerSu anillo interior, anillo exterior y conjunto de jaula se dividen en mitades para facilitar el montaje y desmontaje.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de Schaeffler
Las duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papel
Para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.