Motion
6322ZZC3/EM

NTN
6322ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 240 mm de DE, 50 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058300
No. Fabricante 6322ZZC3/EM
Precio1,960.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6322ZZC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 240 mm de DE, 50 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058300
No. Fabricante 6322ZZC3/EM
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
Precio1,960.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6322ZZC3/EM BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.9685 pulg., 50.000 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40000 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6322ZZC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359582161
  • UPC_NO
    4547359582161
  • Peso
    21.25 lb
  • Descripción
    6322ZZC3/EM BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6322ZZC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 110 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 240 mm y un ancho de 50 mm, doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo