Motion
6326M

NSK
6326M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00058321
No. Fabricante 6326M
Precio2,908.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6326M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00058321
No. Fabricante 6326M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,908.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6326 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Altura total
    58 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Longitud total
    280 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    58 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    229000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    214000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6326M
  • Número de Upc del fabricante
    029176035203
  • UPC_NO
    029176035203
  • Peso
    33.29 lb
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6326M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 130 mm, abierto, 280 mm de diámetro exterior y 58 mm de ancho para maquinaria pesada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo