6326 M/C4

SKF
6326 M/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058328
No. Fabricante 6326 M/C4
Precio3,287.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6326 M/C4

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 130 mm Diámetro interno, 280 mm Diámetro externo, 58 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058328
No. Fabricante 6326 M/C4
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
Su precio$3,287.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6326 M C4 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    58 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    58 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51481 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48559 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6326 M/C4
  • UPC_NO
    7316577099358
  • Peso
    39.06 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    6326 M C4 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 130 mm, tipo abierto, diámetro exterior de 280 mm y ancho de 58 mm para usos radiales grandes.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos