Motion
6326.M.C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 130 mm de DI, 280 mm de DE, 58 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00058329
No. Fabricante 6326.M.C3
Precio3,014.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 130 mm de DI, 280 mm de DE, 58 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #00058329
No. Fabricante 6326.M.C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,014.28/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6326-M-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    280 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    4150 rpm
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    244000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    214000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6326.M.C3
  • UPC_NO
    4012801206075
  • Peso
    38.28 lb
  • Descripción
    6326-M-C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6326.M.C3 El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un diámetro de orificio de 130 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 280 mm y ancho de 58 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos