6328 M/C3

SKF
6328 M/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 300 mm Diámetro externo, 62 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058341
No. Fabricante 6328 M/C3
Precio4,321.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6328 M/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 140 mm Diámetro interno, 300 mm Diámetro externo, 62 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058341
No. Fabricante 6328 M/C3
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
Su precio$4,321.54/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6328 M C3 BRGG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, C3 ajuste

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    62 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    62 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Serie
    63
  • Capacidad de carga dinámica radial
    56427 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    55078 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6328 M/C3
  • UPC_NO
    7316576619861
  • Peso
    45.88 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3
  • Descripción
    6328 M C3 BRGG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 140 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 300 mm y ancho total de 62 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos