Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, C3 ajuste
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno170 mm
- Diámetro exterior360 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general72 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaMetal mecanizado
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaLatón
- Ancho del anillo interior72 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete3 mm
- RPM Máx.3400 rpm
- Serie63
- Capacidad de carga dinámica radial70140 lbf
- Capacidad de carga estática radial76435 lbf
- Número de catálogo del fabricante6334 M/C3
- UPC_NO7316577314284
- Peso90.41 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de latón, ajuste C3
- Descripción6334 M C3 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 170 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 360 mm y ancho total de 72 mm para uso de alta capacidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.