Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno190 mm
- Diámetro exterior400 mm
- Altura total78 mm
- Ancho general78 mm
- Longitud total400 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaCaja de latón mecanizada
- Ancho del anillo exterior78 mm
- RPM Máx.1700 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial355000 N
- Número de catálogo del fabricante6338MC3
- Número de Upc del fabricante029176087332
- UPC_NO029176087332
- Peso121.25 lb
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6338MC3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 190 mm, abierto, 400 mm de diámetro exterior y 78 mm de ancho para uso intensivo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación