6406

NSK
6406

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058440
No. Fabricante 6406
Precio189.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6406

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058440
No. Fabricante 6406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio189.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6406 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    23 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6406
  • Número de Upc del fabricante
    029176066399
  • UPC_NO
    029176066399
  • Descripción
    6406 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6406 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial abierto con un diámetro exterior de 30mm y 90mm , construido para ofrecer durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo