Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior90 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general23 mm
- Tipo de cierreBlindado simple
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior23 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete1.5 mm
- RPM Máx.10000 rpm
- Serie64
- Capacidad de carga dinámica radial9800 lbf
- Capacidad de carga estática radial5310 lbf
- Número de catálogo del fabricante406SF
- UPC_NO097741010108
- Peso1.70 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción406 SF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 406SF cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre blindado simple, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 23 mm.