Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior100 mm
- Altura total25 mm
- Ancho general25 mm
- Longitud total100 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteConjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
- Autorización internaC3
- Ancho del anillo exterior25 mm
- Número de catálogo del fabricante6407C3
- Número de Upc del fabricante029176066412
- UPC_NO029176066412
- País de origenJP
- Código de armonización8482105052
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6407C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 25 mm, para una larga vida útil.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación