6408

NTN
6408

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #00058489
No. Fabricante 6408
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6408

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 40 mm de DI, 110 mm de DE, 27 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, CN de holgura interna
Artículo MI #00058489
No. Fabricante 6408

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
6408 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.0630 pulg., 27.000 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • RPM Máx.
    8200 rpm
  • Serie
    64
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15840 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8200 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6408
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584134
  • UPC_NO
    4547359584134
  • Peso
    2.73 lb
  • Descripción
    6408 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio de 40 mm, tipo abierto, 110 mm de diámetro exterior y 27 mm de ancho para usos radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo