6409

NTN
6409

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058507
No. Fabricante 6409
Precio296.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6409

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 29 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058507
No. Fabricante 6409
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
Su precio$296.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6409 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    29 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.1417 pulg., 29.000 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • RPM Máx.
    7400 rpm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19220 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10110 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6409
  • Número de Upc del fabricante
    4547359405187
  • UPC_NO
    4547359405187
  • Peso
    3.37 lb
  • Descripción
    6409 BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6409 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 45 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 29 mm, abierto para uso estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo