410H
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058522
No. Fabricante 410H
Precio439.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 50 mm Diámetro interno, 130 mm Diámetro externo, 31 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058522
No. Fabricante 410H
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
Precio439.91 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
410 H BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Heavy 400 tiene una sección transversal más gruesa

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    P
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.221 pulg.
  • Radio de filete
    0.083 pulg.
  • RPM Máx.
    3280 rpm
  • Serie
    400
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12200 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    410H
  • Número de Upc del fabricante
    087796067851
  • UPC_NO
    087796067851
  • Peso
    4.15 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie 400 tiene una sección transversal más gruesa
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    410 H BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 410H cuenta con un diámetro de orificio de 50 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 31 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo