6410ZZ

NTN
6410ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058540
No. Fabricante 6410ZZ
Precio311.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6410ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 130 mm de DE, 31 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058540
No. Fabricante 6410ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$311.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6410ZZ BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    1.2205 pulg., 31.000 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Serie
    64
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20680 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11100 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6410ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584257
  • UPC_NO
    4547359584257
  • Peso
    3.37 lb
  • Descripción
    6410ZZ BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 50 mm, doble blindaje, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 31 mm para aplicaciones radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo