6418

NTN
6418

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 54 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058650
No. Fabricante 6418
Precio2,843.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6418

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 54 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058650
No. Fabricante 6418
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
Precio2,843.13 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6418 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    54 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Mecanizado de alta resistencia
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    2.1260 pulg., 54.000 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Serie
    64
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33500 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6418
  • Número de Upc del fabricante
    4547359584448
  • UPC_NO
    4547359584448
  • Peso
    21.12 lb
  • Descripción
    6418 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6418 cuenta con un diámetro de orificio de 90 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 225 mm y ancho de 54 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo