6418/C3

SKF
6418/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 54 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058656
No. Fabricante 6418/C3
Precio3,473.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6418/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 90 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 54 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058656
No. Fabricante 6418/C3
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
Precio3,473.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6418 C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, C3 ajuste

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    54 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    54 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    3 mm
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Serie
    64
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41814 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33721 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6418/C3
  • UPC_NO
    7316577067128
  • Peso
    21.31 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3
  • Descripción
    6418 C3 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6418/C3 ofrece un diámetro de orificio de 90 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 225 mm y ancho de 54 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos