Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general6 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior6 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.36000 rpm
- Serie619
- Capacidad de carga dinámica radial655 lbf
- Capacidad de carga estática radial337 lbf
- Número de catálogo del fabricante1901SZZ
- UPC_NO097741025324
- Peso0.04 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción1901SZZ BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1901SZZ ofrece un diámetro de orificio de 12 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 24 mm y ancho de 6 mm.