Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno15 mm
- Diámetro exterior28 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general7 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior7 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.30000 rpm
- Serie619
- Capacidad de carga dinámica radial906 lbf
- Capacidad de carga estática radial459 lbf
- Número de catálogo del fabricante1902SZZ
- UPC_NO097741025348
- Peso0.05 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción1902 SZZ BRG
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste rodamiento de bolas de ranura profunda/radial 1902SZZ ofrece un diámetro de orificio de 15 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 28 mm y ancho de 7 mm.