1903S
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058722
No. Fabricante 1903S
Precio103.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058722
No. Fabricante 1903S
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
Precio103.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1903 S BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga dinámica radial
    980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    522 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    1903S
  • UPC_NO
    097741002240
  • Peso
    0.03 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    1903 S BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1903S cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 7 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo