Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior30 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general7 mm
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior7 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.28000 rpm
- Serie619
- Capacidad de carga dinámica radial980 lbf
- Capacidad de carga estática radial522 lbf
- Número de catálogo del fabricante1903SFF
- UPC_NO097741002257
- Peso0.05 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción1903 SFF BRG
- Material del selloPlaca de estaño
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1903SFF cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 7 mm.