6904

NTN
6904

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058747
No. Fabricante 6904
Precio84.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6904

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058747
No. Fabricante 6904

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6904 BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    37 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • Serie
    69
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1580 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    830 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    6904
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006636
  • UPC_NO
    4547359006636
  • Peso
    0.07 lb
  • Descripción
    6904 BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye diámetro de orificio de 20 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 37 mm y ancho total de 9 mm, ideal para uso radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo