Descripción general
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior47 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general9 mm
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior9 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.3 mm
- RPM Máx.17000 rpm
- Serie619
- Capacidad de carga dinámica radial1640 lbf
- Capacidad de carga estática radial1120 lbf
- Número de catálogo del fabricante1906S
- UPC_NO097741002318
- Peso0.11 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción1906 S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEste cojinete de bolas de ranura profunda y radial incluye un diámetro de orificio de 30 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 47 mm y ancho general de 9 mm, excelente para soporte radial.