7005

NTN
7005

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 25 mm, DE de 47 mm, anchura de 12 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00058803
No. Fabricante 7005
Precio127.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7005

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 25 mm, DE de 47 mm, anchura de 12 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 30° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00058803
No. Fabricante 7005

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7005 BRG DE CONTACTO DEL ANÚCLEO

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10700 N
  • Capacidad de carga estática radial
    6850 N
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    0.4724 pulg., 12.000 mm
  • Configuración
    Uno
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    70
  • Peso
    0.20 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359427752
  • UPC_NO
    4547359427752
  • Descripción
    7005 BRG DE CONTACTO DEL ANÚCLEO
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo