1906SZZ

MRC (SKF)
1906SZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 47 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058813
No. Fabricante 1906SZZ
Precio157.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
1906SZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 47 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058813
No. Fabricante 1906SZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$157.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1906 SZZ BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1120 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    1906SZZ
  • UPC_NO
    097741025393
  • Peso
    0.11 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    1906 SZZ BRG
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1906SZZ cuenta con un diámetro de orificio de 30 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 47 mm y ancho de 9 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo