Descripción general
Descripción del fabricante
1907 S BRG
- Rodamiento de bolas de ranura profunda
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno35 mm
- Diámetro exterior55 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general10 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- Tipo de jaulaChapa metálica
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Material de la jaulaAcero para cojinetes
- Ancho del anillo interior10 mm
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Radio de filete0.64 mm
- RPM Máx.14000 rpm
- Serie619
- Capacidad de carga dinámica radial2150 lbf
- Capacidad de carga estática radial1530 lbf
- Número de catálogo del fabricante1907S
- UPC_NO097741002325
- Peso0.18 lb
- Características y beneficios• Rodamiento de bolas de ranura profunda
- Descripción1907 S BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1907S cuenta con un diámetro de orificio de 35 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 55 mm y ancho de 10 mm.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad