61907/C3

SKF
61907/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058823
No. Fabricante 61907/C3
Precio170.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61907/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 35 mm Diámetro interno, 55 mm Diámetro externo, 10 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058823
No. Fabricante 61907/C3
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
Su precio$170.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61907 C3 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, C3 ajuste

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    10 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2428 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1754 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61907/C3
  • UPC_NO
    7316576628382
  • Peso
    0.20 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3
  • Descripción
    61907 C3 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 35 mm, tipo abierto, diámetro exterior de 55 mm y ancho de 10 mm para aplicaciones radiales ligeras.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos