Motion
1909S
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058853
No. Fabricante 1909S
Precio354.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm Diámetro interno, 68 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058853
No. Fabricante 1909S
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
Precio354.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1909 S BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.64 mm
  • RPM Máx.
    11000 rpm
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2430 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    1909S
  • UPC_NO
    097741002356
  • Peso
    0.30 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    1909 S BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 1909S cuenta con un diámetro de orificio de 45 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 68 mm y ancho de 12 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo