61912

SKF
61912

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058904
No. Fabricante 61912
Precio334.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61912

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 60 mm Diámetro interno, 85 mm Diámetro externo, 13 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058904
No. Fabricante 61912
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
Precio334.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61912 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3709 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2698 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61912
  • UPC_NO
    7316577121998
  • Peso
    0.46 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    61912 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial ofrece un diámetro de orificio de 60 mm, un cierre abierto, un diámetro exterior de 85 mm y un ancho total de 13 mm para aplicaciones radiales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos