6912ZZ

NSK
6912ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058905
No. Fabricante 6912ZZ
Precio372.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6912ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 60 mm de DI, 85 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058905
No. Fabricante 6912ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$372.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6912 ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6912ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176080906
  • UPC_NO
    029176080906
  • Descripción
    6912 ZZ BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6912ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 60 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 85 mm y un ancho de 13 mm, doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo