Motion
6911ZZ

NSK
6911ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 80 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058914
No. Fabricante 6911ZZ
Precio311.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6911ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 80 mm de DE, 13 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058914
No. Fabricante 6911ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$311.44/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6911 ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    6911ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176066764
  • UPC_NO
    029176066764
  • Descripción
    6911 ZZ BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6911ZZ es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 55 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 13 mm, doble blindaje para una larga vida útil.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo