Motion
6913VV

NSK
6913VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 90 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058916
No. Fabricante 6913VV
Precio389.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6913VV

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 65 mm de DI, 90 mm de DE, 13 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00058916
No. Fabricante 6913VV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio389.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6913 VV BRG
  • Acero de alta calidad: acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los rodamientos hasta en un 80%
  • Tecnología de grasa avanzada: lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda
  • Bolas de alta calidad: funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
  • Cojinete abierto: designación de prefijo nula
  • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV
  • Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    13 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    13 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Serie
    69
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    16100 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6913VV
  • Número de Upc del fabricante
    029176026867
  • UPC_NO
    029176026867
  • Peso
    0.44 lb
  • Características y beneficios
    • Acero de alta calidad—Acero ultralimpio para prolongar la vida útil de los cojinetes hasta en un 80 % • Tecnología avanzada de grasa—Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil de la grasa y el rendimiento de los cojinetes de bolas de ranura profunda • Bolas de alta calidad—Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad • Cojinete abierto: designación de prefijo nulo • Sellado en ambos lados: designación de prefijo VV • Blindado en ambos lados: designación de prefijo ZZ
  • Descripción
    6913 VV BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6913VV es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 65 mm con sellos dobles y diámetro exterior de 90 mm para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo