61916

SKF
61916

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058936
No. Fabricante 61916
Precio838.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61916

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm Diámetro interno, 110 mm Diámetro externo, 16 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058936
No. Fabricante 61916

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$838.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61916 BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    1 mm
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5643 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4586 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61916
  • UPC_NO
    7316577122018
  • Peso
    0.87 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    61916 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un diámetro de orificio de 80 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 110 mm y ancho total de 16 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos