1917 S

MRC (SKF)
1917 S

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058938
No. Fabricante 1917 S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MRC (SKF)
1917 S

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 18 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00058938
No. Fabricante 1917 S
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
1917 S BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Número de catálogo del fabricante
    1917 S
  • UPC_NO
    097741002455
  • Peso
    1.21 lb
  • Descripción
    1917 S BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 1917 S es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 85 mm con diámetro exterior de 120 mm, ancho de 18 mm, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo