Descripción general
Descripción del fabricante
6924 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior165 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general22 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaJaula de acero
- Ancho del anillo exterior22 mm
- RPM Máx.4500 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial53000 N
- Número de catálogo del fabricante6924
- Número de Upc del fabricante029176030130
- UPC_NO029176030130
- Peso2.65 lb
- Descripción6924 BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6924 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 120 mm, abierto, diámetro exterior de 165 mm y ancho de 22 mm para maquinaria industrial.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad