Descripción general
Descripción del fabricante
6930 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno150 mm
- Diámetro exterior210 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general28 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC1, P0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Material de la jaulaJaula de acero
- Ancho del anillo exterior28 mm
- RPM Máx.3200 rpm
- Capacidad de carga dinámica radial85000 N
- Número de catálogo del fabricante6930
- Número de Upc del fabricante029176030147
- UPC_NO029176030147
- Peso6.72 lb
- Descripción6930 BRG
- País de origenJP
- Código de armonización8482105056
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl 6930 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 150 mm, abierto, 210 mm de diámetro exterior y 28 mm de ancho para maquinaria pesada.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature