Motion
6938M

NSK
6938M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 260 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00059000
No. Fabricante 6938M
Precio8,034.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
6938M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 190 mm Diámetro interno, 260 mm Diámetro externo, 33 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00059000
No. Fabricante 6938M
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
Precio8,034.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6938 M BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo exterior
    33 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Serie
    69
  • Capacidad de carga dinámica radial
    113000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    127000 N
  • Número de catálogo del fabricante
    6938M
  • Número de Upc del fabricante
    029176075209
  • UPC_NO
    029176075209
  • Peso
    11.46 lb
  • Descripción
    6938 M BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105056
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 6938M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 190 mm de diámetro con diseño abierto y un diámetro exterior de 260 mm para maquinaria pesada.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo