Motion
61948 MA

SKF
61948 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 240 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00059016
No. Fabricante 61948 MA
Precio9,604.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61948 MA

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 240 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 38 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #00059016
No. Fabricante 61948 MA
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
Su precio$9,604.70/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
61948 MA BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    38 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    2 mm
  • RPM Máx.
    3200 rpm
  • Serie
    619
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35745 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    44962 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    61948 MA
  • UPC_NO
    7316577095411
  • Peso
    19.41 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    61948 MA BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 61948 MA cuenta con un diámetro de orificio de 240 mm, orificio recto, cierre abierto, diámetro exterior de 320 mm y ancho de 38 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos